16 件中 1 - 16 件

表示件数

TOKO(東洋計器興業)

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
代表画像です

特長|高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。

用途|屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

注意|※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。

材質
ブルドン管:C2680、株:C3604
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09490932 BL-AT3/8G 75×0.16MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,862 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09490923 BL-AT3/8G 75×0.1MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,862 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09490957 BL-AT3/8G 75×0.25MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09490941 BL-AT3/8G 75×0.2MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09490966 BL-AT3/8G 75×0.3MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09490975 BL-AT3/8G 75×0.4MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09490984 BL-AT3/8G 75×0.5MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09490993 BL-AT3/8G 75×0.6MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491002 BL-AT3/8G 75×0.7MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491027 BL-AT3/8G 75×1.5MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491036 BL-AT3/8G 75×1.6MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491011 BL-AT3/8G 75×1MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491054 BL-AT3/8G 75×2.5MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491045 BL-AT3/8G 75×2MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491072 BL-AT3/8G 75×3.5MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491063 BL-AT3/8G 75×3MPa(簡易防滴形) 1台 ¥2,268 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1