10 件中 1 - 10 件

表示件数

TOKO(東洋計器興業)

一般圧力計A形Φ50

一般圧力計A形Φ50
代表画像です

特長|高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。

形状
立形ツバ無し(AT)
寸法A(mm)
52
外径(Φmm)
50
寸法D(mm)
50
接続ねじ
1/4G(PF)
寸法e(mm)
14
寸法b(mm)
29
寸法c(mm)
10
材質
ブルドン管:C2700 株:C3604
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 使用圧力範囲(MPa) 最小目盛(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09491255 AT1/4G 50×0.05MPa(普通形) 1台 0〜0.05 0.002 ¥3,780 ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491273 AT1/4G 50×0.16MPa(普通形) 1台 0〜0.16 0.005 ¥2,700 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491264 AT1/4G 50×0.1MPa(普通形) 1台 0〜0.1 0.005 ¥2,700 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491282 AT1/4G 50×0.2MPa(普通形) 1台 0〜0.2 0.01 ¥1,944 ¥1,609 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491307 AT1/4G 50×0.3MPa(普通形) 1台 0〜0.3 0.01 ¥1,944 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491325 AT1/4G 50×0.5MPa(普通形) 1台 0〜0.5 0.02 ¥1,944 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491343 AT1/4G 50×0.7MPa(普通形) 1台 0〜0.7 0.02 ¥1,944 ¥1,609 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491361 AT1/4G 50×1.5MPa(普通形) 1台 0〜1.5 0.05 ¥1,944 ¥1,609 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491352 AT1/4G 50×1MPa(普通形) 1台 0〜1 0.05 ¥1,944 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09491404 AT1/4G 50×3.5MPa(普通形) 1台 0〜3.5 0.1 ¥1,944 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1