234 件中 1 - 20 件

表示件数

トヨックス(TOYOX)

トヨロンホース

トヨロンホース
代表画像です

特長|安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。 柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ 透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。 高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。

用途|工場設備配管・各種機械組込用ホース
工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等

ブルー透明イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-5〜60
使用流体
空気/水(水・温水)/油/薬品/粉体
特性
耐油/耐薬/耐圧/低溶出/柔軟性/透明性/弾性/絶縁性
材質(補強材)
ポリエステル糸
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 使用圧力(MPa) 長さ(m) 内径(Φmm) 最高使用圧力(MPa) 外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33043236 TR-10 1本 0〜1.0 1 10 1 16 オープン ¥376 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043263 TR-10 1本 0〜1.0 4 10 1 16 オープン ¥1,504 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043272 TR-10 1本 0〜1.0 5 10 1 16 オープン ¥1,879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043281 TR-10 1本 0〜1.0 6 10 1 16 オープン ¥2,254 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043297 TR-10 1本 0〜1.0 7 10 1 16 オープン ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043306 TR-10 1本 0〜1.0 8 10 1 16 オープン ¥3,005 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043315 TR-10 1本 0〜1.0 9 10 1 16 オープン ¥3,380 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043324 TR-10 1本 0〜1.0 10 10 1 16 オープン ¥3,757 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043333 TR-10 1本 0〜1.0 11 10 1 16 オープン ¥4,132 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043342 TR-10 1本 0〜1.0 12 10 1 16 オープン ¥4,508 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043351 TR-10 1本 0〜1.0 13 10 1 16 オープン ¥4,882 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043367 TR-10 1本 0〜1.0 14 10 1 16 オープン ¥5,258 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043376 TR-10 1本 0〜1.0 15 10 1 16 オープン ¥5,633 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043385 TR-10 1本 0〜1.0 16 10 1 16 オープン ¥6,009 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043394 TR-10 1本 0〜1.0 17 10 1 16 オープン ¥6,384 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043403 TR-10 1本 0〜1.0 18 10 1 16 オープン ¥6,761 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043412 TR-10 1本 0〜1.0 19 10 1 16 オープン ¥7,137 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043421 TR-10 1本 0〜1.0 20 10 1 16 オープン ¥7,511 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33043437 TR-10 1本 0〜1.0 25 10 1 16 オープン ¥9,389 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33043446 TR-10 1本 0〜1.0 30 10 1 16 オープン ¥11,266 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>