4 件中 1 - 4 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

深切り電子造作丸のこ スーパーチップソー

深切り電子造作丸のこ スーパーチップソー
代表画像です

特長|軽量!深切り!1クラス上の切断能力! 逆5°傾斜機構付!高精度アルミ造作ベース 集じん機接続可能

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
2心・5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ノコ刃外径(Φmm) ノコ刃直径(mm) 切込深さ(mm)(45°時) 切込深さ(mm)(90°時) 最大切込深さ(mm)(45°時) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C09466974 C 5UVY(S) 1台 145 36 ¥43,450 ¥31,790

廃番

商品画像 C09466983 C 6UVY(S) 1台 165 43 ¥47,080 ¥32,890

廃番

商品画像 C75226033 C5UVY (N) 1台 145 0〜36(1寸2分) 0〜56(1寸9分) ¥39,270 ¥28,490

廃番

商品画像 C75226024 C5UVY (SG) 1台 145 0〜36(1寸2分) 0〜56(1寸9分) ¥45,100 ¥31,790

廃番

 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1