1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

DOT 3&4 BRAKE FLUID

DOT 3&4 BRAKE FLUID
代表画像です

特長|DOT3およびDOT4規格に適合したポリグリコール・ベースのロングライフフルード。 ドライ沸点:245℃/ウェット沸点:158℃と、ドライ/ウエットにかかわらず高いブレーキ性能を発揮します。

用途|ストリート系

注意|※シリコン系及びミネラル系のブレーキフルードと混合は出来ません。 ※トリブチルアミンを含有しません。

適合
全ての油圧作動タイプのブレーキ及びクラッチシステム
タイプ
FMVSS No.116 DOT 4 / DOT 3、SAE J 1703、ISO 4925 (4 & 3)
規格
DOT3&4
沸点(℃)
(ドライ)245、(ウェット)158
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
100%化学合成
危険物の性質
水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378707 14102721 1缶(0.5L) ¥2,052 ¥2,041 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1