1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

DOT5.1 BRAKE FLUID

DOT5.1 BRAKE FLUID
代表画像です

特長|最高規格DOT5.1規格に適合したポリグリコ-ル・ベ-スのロングライフ ブレーキフルード。 ウェット沸点においても185℃という高沸点を実現(ドライ沸点は272℃)し、ドライ/ウエットにかかわらず最高のブレーキ性能を発揮します。また、低温時の流動性にも優れ、ABS(アンチロックブレーキングシステム)にも最適です。

用途|スポーツ系

注意|※シリコン系及びミネラル系のブレーキフルードとは混合できません。

適合
全ての油圧作動タイプのブレーキ及びクラッチシステム
タイプ
FMVSS No.116 DOT5.1 / DOT 4 / DOT 3、SAE J 1703、ISO 4925 (5.1、4 & 3)
規格
DOT5.1
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
100%化学合成
危険物の性質
水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378698 14102231 1缶(0.5L) ¥3,024 ¥3,013 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1