1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID

RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID
代表画像です

特長|DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。 ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。

用途|競技系

注意|※シリコン系及びミネラル系のブレーキフルードとは混合できません。

適合
レースおよび競技車輌用
タイプ
FMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925
沸点(℃)
(ドライ)312、(ウェット)205
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
100%化学合成
危険物の性質
水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378682 14103121 1缶(0.5L) ¥3,456 ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1