1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

RBF660 FACTORY LINE BRAKE FLUID

RBF660 FACTORY LINE BRAKE FLUID
代表画像です

特長|DOT規格に適合したブレーキフルードの中では世界最高のドライ沸点である325℃を誇るポリグリコ-ル・ベ-スのレース用ブレーキフルード。 過酷なレースにおいても極めて高い信頼性を誇るレース用ブレーキフルードでありながら、一般走行でも安心して使用できる、MOTULのブレーキフルードにおけるフラッグシップ・モデルです。

用途|競技系

注意|※シリコン系及びミネラル系のブレーキフルードとは混合できません。

適合
レースおよび競技車輌用
タイプ
FMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703 & J 1704、ISO 4925
沸点(℃)
(ドライ)325、(ウェット)205
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
100%化学合成
危険物の性質
水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378673 14103221 1缶(0.5L) ¥7,452 ¥7,333 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1