1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W

FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W
代表画像です

特長|100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W, 5W, 7.5W, 10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。

用途|倒立正立両用(競技系)

適合
倒立サスペンションおよびカートリッジ式サスペンション全般
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
10W
ベースオイル
100%化学合成
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378603 15411721 1缶(1L) ¥4,752 ¥4,633 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1