MOTUL
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5W

代表画像です
特長|100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。
粘度が4種類(2.5W, 5W, 7.5W, 10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。
特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途|倒立正立両用(競技系)
-
適合
-
倒立サスペンションおよびカートリッジ式サスペンション全般
-
危険等級
-
V
-
危険物の種別
-
第四類
-
危険物の品名
-
第四石油類
-
SAE
-
7.5W
-
ベースオイル
-
100%化学合成