1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

600 DI JET 2T

600 DI JET 2T
代表画像です

特長|エステルベース 100%化学合成2ストロークエンジンオイル。 生分解性、ジェットスキー、レース用オイル。 ハイパフォーマンス2ストロークエンジン、混合、分離両用オイル。 エステルベースなことにより、フリクションの減少、高出力を達成します。 灰の発生を抑え、カーボンの蓄積、スパークプラグの汚れ、エグゾーストポートやリングの固着からエンジンを守ります。 船外機メーカー、ジェットスキーメーカーから成る厳しい環境規格NMMAの最新の規格であ るTCーW3を取得し、82%もの生分解性を誇ります。 混合用は1%〜2%の混合比率を推奨しますが、メーカー推奨値や個人ユースにあわせて調整ください。

用途|2st マリン・船外機専用 (混合専用)

ベースオイル
100%化学合成(エステル、生分解性)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378287 12107141 1缶(4L) ¥19,872 ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1