1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

710 2T

710 2T
代表画像です

特長|ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。

用途|2st 2輪用(スポーツ系) (分離・混合)

仕様
2ストロークエンジン用
適合
オンロード/オフロードの区別を問わず高回転のスポーツバイクからスクーターまで。2ストローク・バイク専用、分離・混合両用
タイプ
ISO L-EGD
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
API
TC
ベースオイル
100%化学合成
JASO規格
FD
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378253 12102211 1缶(1L) ¥4,536 ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1