2 件中 1 - 2 件

表示件数

MOTUL

3000 PLUS 4T 20W50

3000 PLUS 4T 20W50
代表画像です

特長|MOTUL 3000 4T からベースオイルのグレードアップを図った最高峰のミネラルオイル(鉱物油)です。 優れた潤滑性能と高い油膜保護性能によってエンジン内部の密閉性を向上し、燃料希釈を低減します。 また、清浄分散性能が向上しエンジン内部をより綺麗に保ちます。さらには、JASO MA2規格を取得し、湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンスとスムースなシフトチェンジを実現します。 ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、1980〜1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。

用途|4st 2輪用(ストリート系)

SAE
20W50
ベースオイル
ミネラル
JASO規格
MA2
API
SJ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378192 11301311 1缶(1L) ¥1,998 ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C31378208 11301350 1缶(20L) ¥39,960 ¥39,852 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1