2 件中 1 - 2 件

表示件数

MOTUL

7100 4T 20W50

7100 4T 20W50
代表画像です

特長|エステル配合の100%化学合成オイルです。 せん断安定性に優れたエステル配合の100%化学合成オイルが、エンジン出力の向上とエンジンおよびギアボックスの保護の両面で高度な能力を発揮。 JASO MA2規格を取得し、湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンスとスムースなシフトチェンジを実現します。 スポーツバイクやロードバイク、オフロードバイクなど様々なタイプのバイクに使用可能で、特に、大口径の単気筒エンジンやVツインなどの2気筒エンジンを搭載する車輌での使用に最適です。

用途|4st 2輪用(スポーツ系)

SAE
20W50
ベースオイル
100%化学合成
JASO規格
MA2
API
SN
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378104 11118111 1缶(1L) ¥2,916 ¥2,905

欠品中


商品画像 C31378113 11118150 1缶(20L) ¥58,320 ¥57,132 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1