2 件中 1 - 2 件

表示件数

MOTUL

7100 4T 5W40

7100 4T 5W40
代表画像です

特長|エステル配合の100%化学合成オイルです。 せん断安定性に優れたエステル配合の100%化学合成オイルが、エンジン出力の向上とエンジンおよびギアボックスの保護の両面で高度な能力を発揮。 JASO MA2規格を取得し、湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンスとスムースなシフトチェンジを実現します。 高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。

用途|4st 2輪用(スポーツ系)

仕様
4ストロークエンジン用
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN
SAE
5W40
ベースオイル
100%化学合成
JASO規格
MA2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378068 11118311 1缶(1L) ¥2,916 ¥2,905 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C31378077 11118350 1缶(20L) ¥58,320 ¥57,132 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1