1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

SCOOTER POWER LE 5W40

SCOOTER POWER LE 5W40
代表画像です

特長|高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。

用途|4st スクーター用(50cc〜650cc)

注意|※本製品は、大型スクーターのうち、自動遠心湿式多板クラッチを採用するスクーター(YAMAHA T-MAX 500cc、SUZUKI SKY WAVE 650ccなど)には適応しません。

SAE
5W40
ベースオイル
100%化学合成
JASO規格
MB
API
SL
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378052 11172031 1缶(1L) ¥2,916 ¥2,905

欠品中


 
 
  1