1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

300V RACING KIT OIL 2172H 0W30

300V RACING KIT OIL 2172H 0W30
代表画像です

特長|2009年モデルのCBR1000RRレーシングキットの指定パーツとしてHRCによって推奨されるなど、ワークスチームが認めた正真正銘のレーシング・オイルです。 エステルベースのため、高温下でも優れた耐摩耗性、耐熱性能を発揮します。 また、CBR1000RRはクラッチプレート自体の面圧が高く設定されているため、通常のエンジンオイルほどの高い摩擦特性が要求されません。摩擦特性が低いほどエンジンの出力ロスは抑えられるため、出力性能が向上します。

用途|4st 競技専用(HRC推奨)

仕様
4ストロークエンジン用
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
0W30
ベースオイル
100%化学合成
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378043 11103061 1缶(5L) ¥29,160 ¥29,052 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1