1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

300V FACTORY LINE OFF-ROAD 15W60

300V FACTORY LINE OFF-ROAD 15W60
代表画像です

特長|300V FACTORY LINEは、このESTER Core(R)テクノロジーによって最適化されたベースオイルとバイク専用に開発された添加剤の配合により、旧来の300V 4T Factory Lineと比較したメーカー試験において1.3%の馬力の向上と2.5%のトルクの向上を達成すると同時に、信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用バイクおよびオフロード用バイクにとって理想的なパフォーマンスを実現します。 オフロード走行でのジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードバイクやモタードバイク、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージバイク、クラッチの滑りやすくなったオンロード用バイクでの使用にも適しています。

用途|4st 2輪(オフロード)用(競技系)

仕様
4ストロークエンジン用
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
15W60
ベースオイル
100%化学合成
JASO規格
MA
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31378034 11104611 1缶(1L) ¥3,942 ¥3,877 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1