2 件中 1 - 2 件

表示件数

MOTUL

300V FACTORY LINE ROAD RACING 15W50

300V FACTORY LINE ROAD RACING 15W50
代表画像です

特長|300V FACTORY LINEは、このESTER Core(R)テクノロジーによって最適化されたベースオイルとバイク専用に開発された添加剤の配合により、旧来の300V 4T Factory Lineと比較したメーカー試験において1.3%の馬力の向上と2.5%のトルクの向上を達成すると同時に、信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用バイクおよびオフロード用バイクにとって理想的なパフォーマンスを実現します。 大排気量車および水冷エンジンなど、大口径、大排気量、高トルク型のスポーツバイク向けで、サーキット走行からストリート走行、ヴィンテージバイクまで幅広く対応します。

用途|4st 2輪(ロードレース)用(競技系)

SAE
15W50
ベースオイル
100%化学合成
JASO規格
MA
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31377955 11102211 1缶(1L) ¥3,942 ¥3,877 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C31377964 11102250 1缶(20L) ¥77,760 ¥75,492 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1