1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
代表画像です

特長|重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
144
車輪幅(mm)
32
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
120
型式
J型自在車
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
95×95
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
74×74(67×67)
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
86
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02545873 WJ-100S 1個 ¥2,711 ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1