1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
代表画像です

特長|ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
190
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
180
型式
J2型自在車
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
102×102
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
トラスコ品番
379-8089
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02545977 WJ2-150S 1個 ¥3,861 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1