1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)

SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
代表画像です

特長|一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
70
車輪幅(mm)
25
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
金具仕上
三価ユニクロ仕上
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
53
質量(g)
275
トラスコ品番
379-6973
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39559466 SG-50UR 1個 ¥1,026 ¥658 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1