8 件中 1 - 8 件

表示件数

IDEC(和泉電気)

BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
代表画像です
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 定格適合電線 端子ねじ 端子間ピッチ(mm) 定格絶縁電圧(V) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02487633 BNH10W 1個 1.25mm2 M3 7 (JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 オープン ¥75 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02487667 BNH15LW 1個 2mm2 M3.5 10.5 (JIS)AC/DC630、(UL・CSA)600、(EN)660 オープン ¥75 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02487676 BNH15LWT 1個 3.5mm2 M4 10.5 (JIS)AC/DC630、(UL・CSA)600、(EN)660 ¥75 ¥74 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02487685 BNH15MW 1個 1.25mm2(2mm2max.) M3 8 (JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 オープン ¥75 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02487694 BNH15MWT 1個 2mm2 M3.5 8 (JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 オープン ¥75 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02487703 BNH30W 1個 5.5mm2 M4 12 (JIS)AC/DC630、(UL・CSA)600、(EN)660 オープン ¥105 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08555513 BNH40W 1個 8mm2 M5 14 (JIS)AC/DC630、(UL・CSA)600、(EN)660 オープン ¥131 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02487712 BNH50W 1個 14mm2 M5 15.5 (JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 オープン ¥142 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1