1 件中 1 - 1 件

表示件数

MOTUL

MOTUL 800 2T

MOTUL 800 2T
代表画像です

特長|エステル・コアテクノロジーを採用した、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル(混合専用)です。 最適化ベースオイルと独自開発した添加剤の配合により、高い信頼性と耐摩耗性を損ねること無く最大限の出力向上を実現します。

用途|レーシングユースに開発されたオフロード用2ストローク混合専用エンジンオイル。

注意|※海外仕様モデルになります。

適合規格
API TC
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31131844 MOT-006 1本(1L) オープン ¥5,065 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1