1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

ネジ込み式 SMO 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

ネジ込み式 SMO 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
代表画像です
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
材質(車輪)
ベアリング入ゴム車輪(グレー)
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
192
車輪幅W(mm)
32
ストッパー
ダブルストッパー
許容荷重(daN)
110
種別
一般キャスター
金具仕上
ユニクロームメッキ
始動力(daN)
17.3
旋回始動力(daN)
50
偏心E(mm)
45
適合スパナ
A
ねじ寸法T
M16×P2.0
軸長L(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09426977 SMO-150BM W-6 1個 オープン ¥7,549 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1