1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

Pシリーズ双輪・ねじ込み式

Pシリーズ双輪・ねじ込み式
代表画像です

特長|主に屋内運搬用として広く使用されています。

キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
57.5
車輪幅(mm)
49
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
100
型式
Pシリーズ双輪
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
46
対辺(mm)
17
ねじT
M12
ピッチ/山(mm)
1.75
長さ(mm)
22
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02540307 P-50HT、M12×22 1個 ¥610 ¥485 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1