1 件中 1 - 1 件

表示件数

シチズン

超音波洗浄器

超音波洗浄器
代表画像です

特長|超音波の振動で、手のとどかない微細なすき間の汚れを粉砕して、布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。 フタは本体一体型の透明タイプで洗浄中に汚れ落ち具合をチェック可能。 洗浄ホルダー、洗浄カゴ付き。

用途|歯ブラシ・入れ歯・眼鏡・時計バンド・貴金属・精密部品・理化学機器類などの洗浄作業

注意|※本体を水につけて丸洗いをしたり、連続使用、高温下での使用、柔らかい貴石を使用した製品、漆器、木製品、ヒビ・キズのあるもの、コンタクトレンズへの使用は避けて下さい。また、洗浄に消毒剤・滅菌剤等を使用しますと樹脂剤が変質し故障の原因となります。

洗浄槽内寸法(mm)
148(幅)×125(奥行)×45(深さ)
上限基準線35mL
洗浄槽容積(mL)
約750
上限基準線 約600
付属品
洗浄カゴ、時計ホルダー
質量(g)
約1000
消費電力(W)
26
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×153×122
その他の機能
過熱防止機能(サーモスタット内蔵)
発振周波数(kHz)
(超音波)42
材質(洗浄槽)
ステンレス
振動子
1個
タイマー
5段階(300、240、180、120、60秒)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09387481 SW5800 1台 ¥6,480 ¥6,361

廃番

 
 
  1