4 件中 1 - 4 件

表示件数

信越化学工業

一液縮合型RTVゴムKE-42

一液縮合型RTVゴムKE-42
代表画像です

特長|シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。

用途|接着・シール、コーティング用

注意|※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。

使用温度範囲(℃)
-40〜180
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 液色 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02335033 KE42100TM 1本(100g) クリヤー オープン ¥1,025 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335042 KE42100W 1本(100g) ホワイト オープン ¥1,025 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335015 KE42TM 1本(330mL) クリヤー オープン ¥1,057 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02335024 KE42W 1本(330mL) ホワイト オープン ¥1,057 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1