2 件中 1 - 2 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

ドロップ丁番

ドロップ丁番
代表画像です

特長|3方向調整式。かぶせ量調節ねじを緩めると、かぶせ量は14〜16mmに調節することができます。本体固定ねじを緩めると、すき間を1mm多くしたり、左右調節が±1mmの範囲で行なえます。

注意|※下開き扉に使用するときは、ステーなどを併用してください。

適合扉厚(mm)
16〜20
材質/処理
亜鉛合金/ニッケルめっき
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
12
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
14〜16
適合ねじ
なべ頭タッピンねじ 3×13
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09371101 SDH-001 1個 シルバー ¥1,015 ¥917 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37885425 SDH-001BL 1個 ブラック ¥1,015 ¥917 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1