2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

伸縮式散水ホースセット

伸縮式散水ホースセット
代表画像です

特長|水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。

注意|※従来の散水ホースとは違い、水圧を利用して伸び縮みする製品の性質上、軽量で便利に使用できますが、使用条件や環境の影響により短期間で使用できなくなる可能性があります。 ※アスファルトや砂利などの地面で使用する際はホース外側の生地摩耗に注意してください。擦りながら使用すると外側の生地が破れ、水漏れやホース破損などが起こりやすくなります。 ※家庭用水道に接続し常温水でご使用してください。お湯や飲料水などに使用しないでください。 ※長時間使用しないときは必ず蛇口をしめてください。長期放置すると水漏れする恐れがあります。 ※蛇口の形状により付属の蛇口用プラグが合わない場合があります。その場合はご使用になる蛇口に合う蛇口用プラグをお買い求めください。(すでにホースリール用の蛇口用プラグを接続されている場合、そのプラグをご使用いただける場合もあります。) ※水圧で伸びるホースの性質上、水圧が0.2MPa以下の場合は最大の長さまで伸びない可能性があります。ビルやマンションなどで水圧が弱い場合はうまく使用できない時もあります。 ※通常の使用に加え凍結の恐れがある際には、使用後は蛇口を閉めホース内の水抜きをしてください。 ※各部品はカチッと音がなるまでしっかり差し込んでください。 ※無理にホースを引張ると接続コネクタ部品が外れる場合がありますのでお止めください。 ※万一の場合を考慮し、水漏れが起こると支障のある場所での使用はお止めください。 ※ご使用後の保管は、直射日光が当らない場所にお願いします。

ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
10
適合蛇口外径(Φmm)
15〜19
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C31131914 5-15M 1セット 約5〜約15 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C31131923 8-25M 1セット 約8〜約25 ¥2,905 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1

みるみる伸びる! 伸縮式散水ホースはこんなに便利!

片付けラクラク! 水抜きするとコンパクトに!