1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

2サイクルエンジン刈払機

2サイクルエンジン刈払機
代表画像です

特長|高剛性アルミファンケースで高耐久・低振動 スピンドルロック搭載でらくらく刈刃交換

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

付属品
230mmチップソー、刈刃カバー、保護メガネ、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、工具袋、両肩掛けバンド
仕様
肩掛式
質量(kg)
5.2
出力(kW)
0.8
刃数(p)
36
排気量(mL)
23.9
取付ねじ
左M10
燃料タンク容量(L)
0.52
チップソー寸法(mm)
外径Φ230×内径Φ25.4
気化器形式
ダイヤフラム(プライミングポンプ付)
点火方式
電子
燃料混合比
無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル【JASO規格FC級オイル】(25〜50:1)
点火プラグ
チャンピオンCJ6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C29905408 CG24EBSP(AS) 1台 ¥67,392 ¥47,412 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1