2 件中 1 - 2 件

表示件数

栃木屋

ミニラッチS

ミニラッチS
代表画像です

特長|プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。

用途|音響機器・家電等

注意|※ロック時及びロック解除時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないで下さい。破損する恐れがあります。 ※本体(8mm幅方向)とキーパーとの中心のズレは±0.2mm以内とする。 ※扉に使用する場合、本体(8mm幅方向)と扉の回転軸が平行なこと。 ※無理抜きはしないで下さい。

材質/処理
(ケース・キーパー)POM/黒色
(ラッチ)PA/黒色
(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-
仕様
保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
質量(g)
1.3
使用温度範囲(℃)
-30〜80
RoHS指令
10物質対応
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09323316 TL-304-1 1個 オープン ¥153 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09323325 TL-304-2 1個 オープン ¥153 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1