2 件中 1 - 2 件

表示件数

栃木屋

パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)

パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)
代表画像です

特長|防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。
操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。

材質/処理
(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
RoHS指令
10物質対応
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09321487 TL-265B-1 1個 コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。
止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。(止め金具をクランク型に曲げ加工してあります。)
30.5 オープン ¥472 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09321496 TL-265B-2 1個 コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。
止め金具は、90度単位で固定位置を買えることができます。(止め金具をクランク型に曲げ加工してあります。)
33.9 オープン ¥483 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1