1 件中 1 - 1 件

表示件数

三菱電機エンジニアリング

クールインキュベーター

クールインキュベーター
代表画像です

特長|フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。
騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。
2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。

アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09320017 CN-25C 1台 ¥107,784 ¥97,092 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1