73 件中 61 - 73 件

表示件数

TRUSCO

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
代表画像です

特長|最も強靭な合成繊維長繊維糸を使っているため、引張強度、弾性、耐久性、防腐性に優れ、力強いパワーを発揮します。
あらゆる吊り荷をやさしく、包み込む様に扱い吊り荷が傷みません。
使いやすさと安全性を徹底追求。

用途|"鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。"

注意|※使用可能温度100℃以下
耐化学薬品用では、ありません。
繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。

厚さ(mm)
8
種別
両端アイ形
等級
JIS3等級
使用温度
100℃以下
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大使用荷重(t) 全長(m) アイの長さ(mm) ベルト幅(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08414366 G75-100 1本 2.5 10 410 75 4.92 ¥30,800 ¥26,400 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414375 G75-15 1本 2.5 1.5 410 75 0.91 ¥8,030 ¥6,883 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414384 G75-20 1本 2.5 2 410 75 1.14 ¥9,350 ¥8,015 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414393 G75-25 1本 2.5 2.5 410 75 1.38 ¥10,670 ¥9,145 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414402 G75-30 1本 2.5 3 410 75 1.62 ¥11,880 ¥10,183 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414411 G75-35 1本 2.5 3.5 410 75 1.85 ¥13,420 ¥11,503 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414427 G75-40 1本 2.5 4 410 75 2.09 ¥14,740 ¥12,635 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414436 G75-45 1本 2.5 4.5 410 75 2.32 ¥15,950 ¥13,672 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414445 G75-50 1本 2.5 5 410 75 2.56 ¥17,380 ¥14,897 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414454 G75-55 1本 2.5 5.5 410 75 2.8 ¥18,700 ¥16,028 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414463 G75-60 1本 2.5 6 410 75 3.03 ¥20,020 ¥17,160 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414472 G75-70 1本 2.5 7 410 75 3.5 ¥22,880 ¥19,612 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414481 G75-80 1本 2.5 8 410 75 3.98 ¥25,300 ¥21,685 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<<   1   2   3   4