73 件中 41 - 60 件

表示件数

TRUSCO

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
代表画像です

特長|最も強靭な合成繊維長繊維糸を使っているため、引張強度、弾性、耐久性、防腐性に優れ、力強いパワーを発揮します。
あらゆる吊り荷をやさしく、包み込む様に扱い吊り荷が傷みません。
使いやすさと安全性を徹底追求。

用途|"鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。"

注意|※使用可能温度100℃以下
耐化学薬品用では、ありません。
繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。

厚さ(mm)
8
種別
両端アイ形
等級
JIS3等級
使用温度
100℃以下
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大使用荷重(t) 全長(m) アイの長さ(mm) ベルト幅(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08414165 G35-50 1本 1.25 5 230 35 1.23 ¥8,140 ¥6,977 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414174 G35-55 1本 1.25 5.5 230 35 1.34 ¥8,800 ¥7,543 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414183 G35-60 1本 1.25 6 230 35 1.46 ¥9,350 ¥8,015 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414192 G35-70 1本 1.25 7 230 35 1.69 ¥10,670 ¥9,145 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414201 G35-80 1本 1.25 8 230 35 1.91 ¥11,880 ¥10,183 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414217 G50-10 1本 1.6 1 360 50 0.47 ¥4,400 ¥3,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414226 G50-100 1本 1.6 10 360 50 3.30 ¥20,570 ¥17,632 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414235 G50-15 1本 1.6 1.5 360 50 0.62 ¥5,280 ¥4,525 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414244 G50-20 1本 1.6 2 360 50 0.78 ¥6,270 ¥5,375 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414253 G50-25 1本 1.6 2.5 360 50 0.94 ¥7,150 ¥6,128 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414262 G50-30 1本 1.6 3 360 50 1.10 ¥8,030 ¥6,883 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414271 G50-35 1本 1.6 3.5 360 50 1.25 ¥8,910 ¥7,637 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414287 G50-40 1本 1.6 4 360 50 1.41 ¥9,790 ¥8,392 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414296 G50-45 1本 1.6 4.5 360 50 1.57 ¥10,670 ¥9,145 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414305 G50-50 1本 1.6 5 360 50 1.73 ¥11,550 ¥9,900 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414314 G50-55 1本 1.6 5.5 360 50 1.88 ¥12,430 ¥10,655 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414323 G50-60 1本 1.6 6 360 50 2.04 ¥13,420 ¥11,503 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414332 G50-70 1本 1.6 7 360 50 2.36 ¥15,180 ¥13,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414341 G50-80 1本 1.6 8 360 50 2.67 ¥16,940 ¥14,520 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414357 G75-10 1本 2.5 1 410 75 0.67 ¥6,710 ¥5,752 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<<   1   2   3   4  >>