73 件中 21 - 40 件

表示件数

TRUSCO

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
代表画像です

特長|最も強靭な合成繊維長繊維糸を使っているため、引張強度、弾性、耐久性、防腐性に優れ、力強いパワーを発揮します。
あらゆる吊り荷をやさしく、包み込む様に扱い吊り荷が傷みません。
使いやすさと安全性を徹底追求。

用途|"鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。"

注意|※使用可能温度100℃以下
耐化学薬品用では、ありません。
繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。

厚さ(mm)
8
種別
両端アイ形
等級
JIS3等級
使用温度
100℃以下
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大使用荷重(t) 全長(m) アイの長さ(mm) ベルト幅(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08413964 G25-20 1本 0.8 2.0 210 25 0.40 ¥3,135 ¥2,687 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413973 G25-25 1本 0.8 2.5 210 25 0.48 ¥3,575 ¥3,065 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413982 G25-30 1本 0.8 3.0 210 25 0.56 ¥4,015 ¥3,442 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413991 G25-35 1本 0.8 3.5 210 25 0.64 ¥4,510 ¥3,865 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414007 G25-40 1本 0.8 4.0 210 25 0.72 ¥4,950 ¥4,243 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414016 G25-45 1本 0.8 4.5 210 25 0.80 ¥5,390 ¥4,620 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414025 G25-50 1本 0.8 5.0 210 25 0.88 ¥5,830 ¥4,997 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414034 G25-55 1本 0.8 5.5 210 25 0.95 ¥6,270 ¥5,375 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414043 G25-60 1本 0.8 6.0 210 25 1.03 ¥6,710 ¥5,752 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414052 G25-70 1本 0.8 7.0 210 25 1.19 ¥7,535 ¥6,458 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414061 G25-80 1本 0.8 8.0 210 25 1.35 ¥8,470 ¥7,260 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414077 G35-10 1本 1.25 1 230 35 0.32 ¥3,135 ¥2,687 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414086 G35-100 1本 1.25 10 230 35 2.37 ¥14,300 ¥12,257 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414095 G35-15 1本 1.25 1.5 230 35 0.43 ¥3,740 ¥3,205 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414104 G35-20 1本 1.25 2 230 35 0.55 ¥4,400 ¥3,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414113 G35-25 1本 1.25 2.5 230 35 0.66 ¥5,005 ¥4,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414122 G35-30 1本 1.25 3 230 35 0.77 ¥5,610 ¥4,808 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414131 G35-35 1本 1.25 3.5 230 35 0.89 ¥6,270 ¥5,375 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414147 G35-40 1本 1.25 4 230 35 1.00 ¥6,875 ¥5,893 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08414156 G35-45 1本 1.25 4.5 230 35 1.12 ¥7,480 ¥6,412 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<<   1   2   3   4  >>