73 件中 1 - 20 件

表示件数

TRUSCO

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
代表画像です

特長|最も強靭な合成繊維長繊維糸を使っているため、引張強度、弾性、耐久性、防腐性に優れ、力強いパワーを発揮します。
あらゆる吊り荷をやさしく、包み込む様に扱い吊り荷が傷みません。
使いやすさと安全性を徹底追求。

用途|"鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。"

注意|※使用可能温度100℃以下
耐化学薬品用では、ありません。
繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。

厚さ(mm)
8
種別
両端アイ形
等級
JIS3等級
使用温度
100℃以下
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大使用荷重(t) 全長(m) アイの長さ(mm) ベルト幅(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08413763 G100-10 1本 3.2 1 420 100 0.91 ¥8,910 ¥7,637 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413772 G100-100 1本 3.2 10 420 100 6.80 ¥40,810 ¥34,980 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413781 G100-20 1本 3.2 2 420 100 1.56 ¥12,430 ¥10,655 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413797 G100-30 1本 3.2 3 420 100 2.22 ¥15,950 ¥13,672 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413806 G100-40 1本 3.2 4 420 100 2.87 ¥19,580 ¥16,783 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413815 G100-50 1本 3.2 5 420 100 3.53 ¥23,100 ¥19,800 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413824 G100-60 1本 3.2 6 420 100 4.18 ¥26,730 ¥22,912 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413833 G100-70 1本 3.2 7 420 100 4.84 ¥30,250 ¥25,928 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413842 G100-80 1本 3.2 8 420 100 5.49 ¥33,770 ¥28,945 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413851 G150-100 1本 5.0 10 425 150 9.77 ¥61,600 ¥52,800 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413867 G150-20 1本 5.0 2 425 150 2.51 ¥18,700 ¥16,028 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413876 G150-30 1本 5.0 3 425 150 3.42 ¥23,980 ¥20,555 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413885 G150-40 1本 5.0 4 425 150 4.33 ¥27,830 ¥23,855 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413894 G150-50 1本 5.0 5 425 150 5.24 ¥34,650 ¥29,700 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413903 G150-60 1本 5.0 6 425 150 6.14 ¥40,150 ¥34,415 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413912 G150-70 1本 5.0 7 425 150 7.05 ¥45,320 ¥38,845 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413921 G150-80 1本 5.0 8 425 150 7.96 ¥50,600 ¥43,372 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413937 G25-10 1本 0.8 1.0 210 25 0.25 ¥2,200 ¥1,885 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413946 G25-100 1本 0.8 10.0 210 25 1.66 ¥10,285 ¥8,815 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08413955 G25-15 1本 0.8 1.5 210 25 0.33 ¥2,695 ¥2,310 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2   3   4  >>