74 件中 1 - 20 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトM形(スタンダード)

VベルトM形(スタンダード)
代表画像です

特長|使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト形
M
ベルト上幅(mm)
10.0
ベルト高さ(mm)
5.5
材質(ベルト)
ゴム
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
50MΩ以上
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効外周長さ(inch) 使用温度範囲(℃) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35969254 M11 1本 11 -40〜+70 標準以外 279 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C35969263 M12 1本 12 -40〜+70 標準以外 305 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C35969272 M13 1本 13 -40〜+70 標準以外 330 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C35969281 M14 1本 14 -40〜+70 標準以外 356 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C35266856 M15 1本 15 -40〜+70 標準以外 381 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C35266865 M16 1本 16 -40〜+70 標準以外 406 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C35266874 M17 1本 17 -40〜+70 標準以外 432 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C35266883 M18 1本 18 -40〜+70 標準以外 457 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C35266892 M19 1本 19 -40〜+70 標準以外 483 ¥1,100 ¥527

廃番

商品画像 C09245372 M20 1本 20 -40〜+70 K6323標準 508 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245381 M21 1本 21 -40〜+70 K6323標準 533 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245397 M22 1本 22 -40〜+70 K6323標準 559 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245406 M23 1本 23 -40〜+70 K6323標準 584 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245415 M24 1本 24 -40〜+70 K6323標準 610 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245424 M25 1本 25 -40〜+70 K6323標準 635 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245433 M26 1本 26 -40〜+70 K6323標準 660 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245442 M27 1本 27 -40〜+70 K6323標準 686 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245451 M28 1本 28 -40〜+70 K6323標準 711 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245467 M29 1本 29 -40〜+70 K6323標準 737 ¥935 ¥439

廃番

商品画像 C09245476 M30 1本 30 -40〜+70 K6323標準 762 ¥935 ¥439

廃番

 
 
  1   2   3   4  >>