350 件中 1 - 20 件

表示件数

三ツ星ベルト

VベルトC形(スタンダード)

VベルトC形(スタンダード)
代表画像です

特長|使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト形
C
ベルト上幅(mm)
22
ベルト高さ(mm)
14.0
材質(ベルト)
ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
最大速度(m/sec)
30
電気抵抗値
50MΩ以上
角度(°)
40
最小プーリ径(mm)
224
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch) JIS規格 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09244821 C100 1本 100 K6323標準 2540 ¥6,039 ¥2,849 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978214 C101 1本 101 標準以外 2565 ¥7,249 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09244837 C102 1本 102 K6323標準 2591 ¥6,314 ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978223 C103 1本 103 標準以外 2616 ¥7,249 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978232 C104 1本 104 標準以外 2642 ¥7,249 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09244846 C105 1本 105 K6323標準 2667 ¥6,314 ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978241 C106 1本 106 標準以外 2692 ¥7,524 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978257 C107 1本 107 標準以外 2718 ¥7,524 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09244855 C108 1本 108 K6323標準 2743 ¥6,545 ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978266 C109 1本 109 標準以外 2769 ¥7,524 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09244864 C110 1本 110 K6323標準 2794 ¥6,545 ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978275 C111 1本 111 標準以外 2819 ¥7,722 ¥3,619 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09244873 C112 1本 112 K6323標準 2845 ¥6,710 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978284 C113 1本 113 標準以外 2870 ¥7,722 ¥3,619 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978293 C114 1本 114 標準以外 2896 ¥7,722 ¥3,619 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09244882 C115 1本 115 K6323標準 2921 ¥6,710 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978302 C116 1本 116 標準以外 2946 ¥8,041 ¥3,839 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978311 C117 1本 117 標準以外 2972 ¥8,041 ¥3,839 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09244891 C118 1本 118 K6323標準 2997 ¥6,974 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35978327 C119 1本 119 標準以外 3023 ¥8,041 ¥3,839 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  18   >>