2 件中 1 - 2 件

表示件数

ナンシン

TCM 自在車(ナイロン車輪)

TCM 自在車(ナイロン車輪)
代表画像です

特長|プレート式キャスターです。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅W(mm)
25
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
種別
産業用キャスター
金具仕上
ユニクロームメッキ
取付ピッチA×B(mm)
55×42
プレート寸法X×Y(mm)
70×58
偏心E(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 許容荷重(daN) 始動力(daN) 旋回始動力(daN) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09238573 TCM-65NM 1個 65 85 60 7.2 13.5 オープン ¥431 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09238582 TCM-75NM 1個 75 90 65 7.8 14.63 オープン ¥463 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1