4 件中 1 - 4 件

表示件数

ワゴジャパン

ワゴ差込みコネクター

ワゴ差込みコネクター
代表画像です

特長|絶縁キャップ付き 圧着端子を使用して、より線を接続することが可能です。 より線は、穴に1ヶおきに接続できます。

注意|※IV7本より線、可とうより線は使用できません。

材質
電気銅、スズメッキ(導電部)
耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
引出し線長さ(mm)
12〜13
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
単線(銅)Φ1.2mm、Φ1.6mm、Φ2.0mm
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 差込み線数(本) 穴の形状 色(フタ) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09233016 WGT-2 1箱(100個) 2 - イエロー オープン ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09233025 WGT-3 1箱(100個) 3 平型 オレンジ オープン ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09233034 WGT-4 1箱(100個) 4 平型 ブルー オープン ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C47313061 WGT-5 1箱(50個) 5 平型 レッド オープン ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1