2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

カセットチューブポンプ

カセットチューブポンプ
代表画像です

特長|スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。
接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。

チューブ掛数(本)
1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])
連続無断可変2〜36
使用可能チューブ
材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)
Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)
5〜35
回転数設定方式
ボリューム設定
流量精度
±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向
正逆切換可能
付属品
タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)
-10〜100℃(タイゴンチューブは0〜70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)
Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源
AC100V 50/60Hz
回転制御
フィードバック制御
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 モーター 質量(kg) チューブケース数 アズワン品番 入力電源 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09226131 SMP-21AS 1台 インダクションモータ 出力2W 2.5 1個(PPS樹脂製) 1-9419-01 0.1A、10VA ¥74,520 ¥74,412 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09226147 SMP-23AS 1台 インダクションモータ 出力6W 3.0 3個(PPS樹脂製) 1-9419-02 0.25A、25VA ¥106,920 ¥106,812 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1