1 件中 1 - 1 件

表示件数

千代田通商

スパイラルゼロワンブローガンセット

スパイラルゼロワンブローガンセット
代表画像です

特長|手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。

材質
(ブローガンゼロワン)
本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅
(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂
質量(g)
(ブローガンゼロワン)110
(スパイラルゼロワン)325
ホース継手
H1/CHS-50SN
H2/20PM-PLA・50PM-PLA
ホース外径(Φmm)
太口部/8
細口部/5.5
トラスコ品番
808-4665
使用温度範囲(℃)
(共通)-5〜60
全長A(mm)
1070
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用範囲(mm)
4000
寸法C(mm)
370
使用流体
(共通)圧縮空気
寸法B2(mm)
100
寸法B1(mm)
600
常用使用圧力(MPa)
(ブローガンゼロワン)1.6
寸法E(Φmm)
42
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09239517 01S-804C-BG 1セット ¥5,026 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1