1 件中 1 - 1 件

表示件数

アズワン

イオン交換エレメント式純水装置

イオン交換エレメント式純水装置
代表画像です

特長|イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。
樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。

注意|※水質計は付属しておりません。

セット内容
イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1
直径(Φmm)
スカート:25
本体寸法(mm)
Φ180×595
標準流量(L/h)
30〜120
イオン交換樹脂(L)
5
アズワン品番
1-7669-01
採水量
約1600L(純水)
運転質量(kg)
8.5
使用水温(℃)
5以上40未満
採水水質(μS)
10以下
原水圧力(MPa)
0.05〜0.5
採水量(L/min)
1.6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09215202 DI-20BB 本体セット 1台 ¥72,380 ¥72,270 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1