2 件中 1 - 2 件

表示件数

IKA

ホットマグネットスターラー(アナログ)

ホットマグネットスターラー(アナログ)
代表画像です

特長|設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。

注意|※回転子は付属していません。

電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])
100〜1500
温度範囲(℃)
50〜500
材質(プレート)
セラミックス
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 消費電力(W) プレート寸法(mm) 撹拌容量(L) アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09203354 C-MAG HS10 1台 6 1050 260×260 15 1-6607-12 ¥100,332 ¥97,092 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09203345 C-MAG HS7 1台 5 1000 180×180 10 1-6607-11 ¥63,936 ¥59,292 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1