7 件中 1 - 7 件

表示件数

アズワン

シリコンラバーヒーター

シリコンラバーヒーター
代表画像です

特長|薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。
柔軟性があります。
高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。
電力密度は通常多くの用途に対して0.6〜0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。

注意|※被加熱物に密着させてご使用ください。
※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。
※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。

電力密度
0.6W/cm2
リード線長さ(mm)
300
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09191752 100×100 1個 100 100 1-131-02 ¥5,060 ¥5,049 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09191917 150×150 1個 150 150 1-132-03 ¥7,480 ¥7,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09191971 200×200 1個 200 200 1-133-04 ¥9,460 ¥9,449 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09191655 50×100 1個 50 100 1-130-02 ¥4,840 ¥4,829 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09191664 50×150 1個 50 150 1-130-03 ¥4,840 ¥4,829 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09191673 50×200 1個 50 200 1-130-04 ¥4,950 ¥4,939 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09191646 50×50 1個 50 50 1-130-01 ¥4,510 ¥4,499 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1