1 件中 1 - 1 件

表示件数

東芝ライテック

殺菌ランプ

殺菌ランプ
代表画像です

特長|グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。

用途|空気、水、器材の殺菌用です。

適合
点灯管: FG-1E、FG-1P
電子点灯管: FE1E
種別
15W形
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
15
紫外線出力(W)
4.9
質量(g)
71
電流(A)
0.30
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
管長(mm)
436
紫外線放射強度(μW/cm2)
51
定格平均寿命(時間)
6000
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09927206 GL15 1本 ¥2,750 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1