16 件中 1 - 16 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ユニオンエルボ

ユニオンエルボ
代表画像です

特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途|チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用

注意|※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(Φmm) 材質(金属フード)/処理 オリフィス径(Φmm) 包装形態 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09147153 PV10 1個 10 8.3 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥561 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917243 PV10C 1袋(10個) 10 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 8.3 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥7,370 ¥5,929 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147162 PV12 1個 12 10 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥605 ¥428 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917252 PV12C 1袋(10個) 12 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 10 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥7,920 ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917191 PV12W 1袋(10個) 12 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 10 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥6,050 ¥4,279 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10369624 PV16 1個 16 13 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥968 ¥681 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917207 PV16W 1袋(10個) 16 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 13 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥9,680 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147126 PV4 1個 4 2.8 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥352 ¥252 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917261 PV4C 1袋(10個) 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.8 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥4,620 ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917216 PV4W 1袋(10個) 4 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 2.8 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥3,520 ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09147135 PV6 1個 6 5 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥374 ¥263 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917277 PV6C 1袋(10個) 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 5 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥4,950 ¥4,059 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917225 PV6W 1袋(10個) 6 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 5 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥3,740 ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09147144 PV8 1個 8 7.2 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 ¥407 ¥285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87917286 PV8C 1袋(10個) 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7.2 開放リング/樹脂本体:ライトグレー クリーンルーム包装 ¥5,390 ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87917234 PV8W 1袋(10個) 8 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 7.2 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 通常包装 ¥4,070 ¥2,849 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1