4 件中 1 - 4 件

表示件数

アズワン

トルネード 撹拌機 高出力

トルネード 撹拌機 高出力
代表画像です

特長|新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。
スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。
正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。
ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。
撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。

モーター
DCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
3.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 140VA
タイプ
高出力
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 回転数(min-1[r.p.m]) 最大トルク(cJ[kgf・cm]) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09149996 PM-201 1台 1-5474-01 50〜3000 15.7[1.6] ¥99,900 ¥99,792 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09150005 PM-202 1台 1-5474-02 20〜1200 39.2[4.0] ¥99,900 ¥99,792 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09150014 PM-203 1台 1-5474-03 10〜600 78.5[8.0] ¥99,900 ¥99,792 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09150023 PM-204 1台 1-5474-04 5〜300 156.9[16.0] ¥99,900 ¥97,405 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

トルネード 高出力タイプ PM−204